missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double-Sided Chemical Spoons
Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double-Sided Chemical Spoons are multi-purpose.
5.80 € - 7.95 €
Specifications
Quantity | 1 Ea. |
---|---|
Product Type | Chemical Scoop |
Handle Material | Stainless Steel (18/10) |
Material | Stainless Steel (18/10) |
Product Code | Brand | Length (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Length (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
10120591
|
Bochem™
3460 |
120 mm |
5.80 €
Each |
Estimated Shipment: 16-01-2025
Log in to see stock. |
|||||
10109970
|
Bochem™
3464 |
250 mm |
7.95 €
Each |
Estimated Shipment: 17-01-2025
Log in to see stock. |
|||||
Descrizione
- Chemical spoon
- Double sided
- 18/10 stainless steel
Specifica
1 Ea. | |
Chemical Scoop | |
Stainless Steel (18/10) | |
Stainless Steel (18/10) |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto