missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included

Product Code. 10523765
Click to view available options
Volume (Metric):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Model:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10523765

Brand: Hamilton™ 766201

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

  • PTFE coating from point for 0.75 in.
  • For dispensing both liquids and gases
  • Precision-machined polymer plunger tip that creates leak-free seal

Available as replacement needle for installing into standard removable needle (RN) syringe; Needles sold separately

Specifikationer

Autoclavable Autoclavable
Description 1800 Series
Diameter (English) Inner 0.057 in.
Diameter (English) Outer 0.305 in.
Diameter (Metric) Inner 1.46 mm
Diameter (Metric) Outer 7.75 mm
Model 1810 RN
Volume (Metric) 100 μL
Connection Type Removable
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.