missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Inserts

Product Code. 12624045
Click to view available options
Volume (Metric):
325 μL
375 μL
400 μL
500 μL
Material:
Glass
Molded Plastic
Polypropylene
Base Style:
Conical
Conical, Silanized
Flat Bottom
Flat Bottom, Silanized
Precision Point
Pulled Point
Insert Type:
300 μL Insert
300 μL Insert, Silanized
350 μL Insert
Graduated Insert
MicroSert Insert
MicroSert Insert, Silanized
Polyspring Insert
Polyspring Insert, Silanized
Precision Point Insert
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 500
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12624045

Brand: Thermo Scientific™ C4011631P

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.

  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
  • Nominal O.D. of 6mm to fit Target wide-opening vials

For use with:

  • Target LoVial Wide-Opening vials
  • Snap-It™ Wide-Opening Snap Cap vials
  • Target DP™ vials
  • Target Wide-Opening vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description 400µL MicroSert Insert
Diameter (Metric) Inner 6 mm
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 6 mm
Material Molded Plastic
Volume (Metric) 500 μL
Insert Type MicroSert Insert
Volume (Metric) Residual <25 μL
Base Style Flat Bottom
Volume (Metric) Total 500 μL
Height (Metric) 31 mm
Quantity 500
Certifications/Compliance Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Type Autosampler Vial Insert
Volume (Metric) Usable 400 μL
For Use With (Equipment) Target DP Vials
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt