missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Racks for Autosampler Vials
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
160 x 160 x 30mm
173 x 91 x 20mm
173 x 95 x 20mm
175.8 x 115.5 x 20mm
Positions:
25
40
50
Packungsgröße:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Vial Rack |
| Closure Included | No |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Transparent |
| Material | Acrylic |
| Positions | 50 |
| For Use With (Equipment) | ND8 crimp vials |
| No. per Pack | 1 |
| Dimensions (L x W x H) | 173 x 91 x 20mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur