missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Adventurer™ Precision Balance

Intuitive Adventurer™ Precision Balance designed for routine weighing.

Brand:  OHAUS™ 30100628

2503.25 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24305" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 15365063

  • 2635.00 â‚¬ / Each

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Description
Show More
Specifications
Show More
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos

Videos

  • Ohaus - Adventurer balances
    Ohaus - Adventurer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:39
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:39
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
    • en (Main), selected

    Ohaus Adventurer balances

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.

Name des Produkts
OHAUS™ Adventurer™ Precision Balance > Model: AX4202M, Capacity: 4200 g, Readbility: 0.01 g, Calibration: Internal

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt