missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Aluminum Lab Jacks

Product Code. p-8005442
Click to view available options
Width (Metric):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10313712

Brand: Bochem™ 11022

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Specifica

Material Aluminum, Stainless Steel
Dimensions (L x W) 160 x 130 mm
Length (Metric) Base 160 mm
Width (Metric) 130 mm
Includes Wheels
Product Type Lab Jack
Quantity 1 Ea.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato