missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Amber HDPE Narrow-Mouth Bottles

Product Code. 12642425 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Neck Finish:
24-400
28-400
38-430
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Pack of 24
Pack of 48
Pack of 6
Pack of 72
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12642425

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Amber polypropylene screw caps

Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage

  • Amber high-density polyethylene
  • Available in various capacities

Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.

Compliance

Meet U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity 32 oz., 1000 mL
Capacity (Metric) 1000 mL
Capacity (English) 32 oz.
Color Amber
Material HDPE
Neck Finish 38-430
Certifications/Compliance U.S. Pharmacopoeia 661
Closure Material Polypropylene
Closure Size 38-430 mm
Closure Type Screw Cap
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt