missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtered Pipette Tips in Hinged Racks

Click to view available options
Volume (Metric):
20 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
1200 μL
Packungsgröße:
Pack of 768
Pack of 960
Beschreibung
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with these pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Hinged rack provides easy one-hand access to tips
- Color-coded inserts allow quick identification of tip volume
Spezifikation
Spezifikation
| Description | 200 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volume (Metric) | 200 μL |
| Filtered | Filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Natural |
| Model | 200L |
| Length (English) | 1.97 in. |
| Length (Metric) | 5.00cm |
| Clean Claims | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
| Format | Hinged Rack |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur