missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Click to view available options
Product Type:
Antiserum
Description:
Antiserum Poly
Antiserum Type a
Antiserum Type b
Antiserum Type c
Antiserum Type d
Antiserum Type e
Antiserum Type f
Förpackningsstorlek:
1mL
Beskrivning
- Lyophilized
- Rehydrate to 1mL
- Type: Antisera
- Shelf Life: 965 days
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Refrigerate, store at 2°C to 8°C |
| Description | Antiserum Type d |
| Product Type | Antiserum |
| For Use With (Application) | Use in slide agglutination tests for serotyping Haemophilus influenzae |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD Difco Haemophilus Influenzae Antiserum Type d
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P330-Rinse mouth.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contains : sodium azide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering