missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol Guard Cartridge
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Particle Size:
5 μm
Diameter (Metric):
4 mm
Length (Metric):
10 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4
Beschreibung
The Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol Guard Cartridge is available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Spezifikation
Spezifikation
| Particle Size | 5 μm |
| Length (Metric) | 10 mm |
| Diameter (Metric) | 4 mm |
| Description | Particle Size: 5um; 10L x 4.0mm I.D. |
| For Use With (Application) | LC/MS |
| Product Line | Beta |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur