missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Black Phenolic Resin Screw Caps
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Liner Material:
Butyl-PTFE
Polyethylene Foam
Polyethylene-coated Chipboard
Polyvinyl
Rubber
Thread Size (Metric):
18mm
18mm Polyex
18mm Teflon™
28mm
28mm PVDC
28mm Polyex
30mm
30mm Polyex
30mm Teflon™
33mm AS
35mm Polyex
35mm Teflon™
38mm TS
40mm
40mm Polyex
40mm Teflon™
48mm AS
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Descripción
- Polyethylene-coated chipboard liners temperature resistant up to 80°C
- Rubber liners fully autoclavable
- Polyethylene foam liners temperature resistant up to 60°C
- Butyl-PTFE liners fully autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black |
| Material | Phenolic Resin |
| No. per Pack | 100Pack |
| Quantity | 100 Pack |
| Thread Size (Metric) | 30mm Polyex |
| Liner Material | Polyethylene Foam |
| Product Type | Cap |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido