missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask

Código de producto. 10291831 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Closure Size:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Limit of Error:
±0.06 mL
±0.09 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
±0.6 mL
±0.9 mL
±1.8 mL
Tamaño de la unidad:
Each
Pack of 2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10291831

Marca: Brand™ 36754

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask includes polypropylene stopper. White enamel DE-M marking provides quick volume check.

  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042
  • Class B
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes polypropylene stopper
  • White enamel DE-M marking provides quick volume check
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Calibration Calibrated To Contain
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042
Closure Material Polypropylene
Color Clear
Capacity (Metric) 2000 mL
Material Borosilicate Glass
Limit of Error ±0.9 mL
No. per Case 1 Piece
Tolerance ±0.9 mL
Class B
Closure Size 29/32
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado