missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Distill Vertical Condensers
Shop All IKA Products
Click to view available options
Includes:
Coating
Without Coating
Unit Size:
Each
Specifica
Specifica
| Material | Borosilicate Glass |
| Type | Reflux Distill Condenser Vertical Coated |
| Includes | Coating |
| Material (Coating) | SURLYN |
| Quantity | 1 Each |
| Temperature (Metric) Range | -30°C to +60°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto