missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels Acc. to Squibb, with PTFE Plug
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
Each
Pack of 2
Descripción
- Without scale
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Quantity | 2Pack |
| Stopper Material | Polyethylene |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido