missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Borosillicate Glass Funnel

Product Code. 11502433 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
55mm
75mm
100mm
155mm
215mm
Diameter (Metric) Stem:
8mm
9mm
12mm
19mm
24mm
Length (Metric) Stem:
60mm
80mm
110mm
150mm
180mm
Unit Size:
Each
Pack of 10

Product Code. 11502433

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Plain glass funnel manufactured from borosilicate glass. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Funnel is ideal for use with funneling liquids in laboratory applications.

Plain glass funnel manufactured from borosilicate glass.

Specifications

Diameter (Metric)Top 155mm
Diameter (Metric) Stem 19mm
Material Borosilicate Glass
Length (Metric) Stem 150mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado