missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Capillary Columns

Código de producto. 12664945
Click to view available options
Length (Metric):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric):
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12664945

Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054813

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Suitable for all routine analysis. Trajan Scientific and Medical BP1 GC Capillary Columns are industry standard non polar phase columns.

  • Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
  • Low bleed
  • Non-polar
  • Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines

Especificaciones

Diameter (Metric) 0.32 mm
Type BP1 GC Column
For Use With (Application) Amines Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines
Temperature Range -60°C to +340/360°C
Film Thickness 1 μm
Length (Metric) 30 m
Material 100% Dimethyl Polysiloxane
Packing Material BP1
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado