missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open

Código de producto. 10525792
Click to view available options
Length (Metric):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (Metric) Outer:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Tamaño de la unidad:
Pack of 1000
Pack of 250
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10525792

Marca: Hirschmann™ 9201015

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Excellent for working with small samples in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Capillary Tubes, Both Ends Open can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.

  • Both ends open
  • Available in a wide range of diameters/lengths

Especificaciones

Diameter (Metric) Inner 0.8 mm
Diameter (Metric) Outer 1 mm
Tube Style Both ends open
Length (Metric) 150 mm
Type Capillary Tube
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado