missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks

Product Code. p-4520815 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Holds:
Boxes (2 in.)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Plates
For Use With (Equipment):
12.7 cu. ft. Freezers
12.7, 17, 20 cu. ft. Freezers
12.7, 20 cu. ft. Freezers
13, 17, 20 cu. ft. Freezers
20 cu. ft. Freezers
3 cu. ft. Chest Freezers
3 cu. ft. Freezers
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11796479

Brand: Thermo Scientific™ 114048

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.

Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with TDE Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.

  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Product Type Wire Basket (Rollers)
Color Silver
Holds General Freezer Items
Shape Rectangular
For Use With (Equipment) 12.7, 20 cu. ft. Freezers
Freezer Compatibility (Capacity) 12.7 and 20 cu. ft.
Width (Metric) 30 cm
Width (English) 11.8 in.
Height (Metric) 31.2 cm
Height (English) 12.3 in.
Depth (English) 16.5 in.
Depth (Metric) 42 cm
Show More Show Less
Product Content Correction

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt