missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW Polypropylene SPE Column

79.05 € - 264.00 €

Specifications

Base Material Spherical PS/DVB Copolymer
Column Type SPE
Particle Size 85 μm
Sorbent Chromabond HR-XCW
Type Solid Phase Extraction Column
View More Specs

Products 7
Product Code Brand Column Capacity (Metric) Pore Size Description Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Column Capacity (Metric) Pore Size Description Price Quantity & Availability  
12777720
View Documents
Macherey-Nagel™
730733
1 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 100mg
104.00 €
Pack of 30
Estimated Shipment: 18-02-2025
to see stock.
Add to basket
 
12767720
View Documents
Macherey-Nagel™
730731
1 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 30mg
79.05 €
Pack of 30
In Stock
to see stock.
Add to basket
 
12708212
View Documents
Macherey-Nagel™
730739
3 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 200mg
128.00 €
Pack of 30
Estimated Shipment: 18-02-2025
to see stock.
Add to basket
 
12728212
View Documents
Macherey-Nagel™
730741
3 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 500mg
186.00 €
Pack of 30
Estimated Shipment: 18-02-2025
to see stock.
Add to basket
 
12787720
View Documents
Macherey-Nagel™
730735
3 mL 55 to 60 Å Adsorbent Weight: 60mg
114.00 €
Pack of 30
Estimated Shipment: 18-02-2025
to see stock.
Add to basket
 
12798202
View Documents
Macherey-Nagel™
730737
6 mL 55 to 60 Å Adsorbent Weight: 150mg
233.00 €
Pack of 30
Estimated Shipment: 18-02-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
 
12738212
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730743
6 mL 50 to 60 μm Adsorbent Weight: 500mg
264.00 €
Pack of 30
Estimated Shipment: 18-02-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Spherical PS/DVB Copolymer
85 μm
Solid Phase Extraction Column
SPE
Chromabond HR-XCW
850 m2/g
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato