missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Block, 3 x 50 mL

For Use With: Thermo Scientific™ Compact Dry Bath/Block Heater

Marca:  Thermo Scientific™ 88871106

Código de producto. 15302235

  • 83.72 € / Each
Estimated Shipment: 11-03-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Increase your application capabilities with a variety of accessories for the Thermo Scientific™ Compact Dry Baths/Block Heaters.

Warranty: 2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

3 x 50mL block
Thermo Scientific™ Compact Dry Bath/Block Heater
3
36 x 108 x 72 mm (1.4 x 4.3 x 2.8 in.)
50 mL
LED
Block
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado