missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Compact Tube Furnace with C550 Controller

Product Code. 17388079 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Process Tube:
50 mm
120 mm
170 mm
Heated Zone:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperature (Metric):
1200°C
1300°C
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17388079

Marque: Nabertherm™ R252O3AN

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

These compact tube furnaces with integrated control systems can be used universally for many processes. Equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fiber plugs, these tube furnaces have an unbeatable price/performance ratio.

  • Excellent price - performance ratio
  • Can also be equipped with gas supply system 1 (no vacuum operation) and gas supply system 2 (for vacuum operation)
  • Temperature, max. 1200°C or 1300°C
  • Five programs and four freely programmable ramps, controller C 550 with 10 freely adjustable programs and 20 segments
  • Outer tube diameter of 50 to 170 mm, heated length from 250 to 1000 mm
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Insulation made of non-classified fibre material

Spécification

Controller Type C550
Heated Zone 500 mm
Temperature (Metric) 1300°C
Type Compact Tube Furnace
Dimensions (L x W x H) Exterior 670 x 340 x 508 mm
Length (Metric) 700 mm
Diameter (Metric) Process Tube 50 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis