missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ EasyReach™ Cleaning Pads
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Product Code. 17292924 Shop All Contec Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm)
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm)
Product Type:
Cleaning Pad
Pre-saturated Cleaning Pad
Ultrasonically Sealed Cleaning Pad
Material:
Polyester
Quilted Polyester
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 4
Pack of 60
Pack of 64
Pack of 8
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17292924

Brand: Contec™ MEQT0001

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

EasyReach™ Cleaning Pads are very absorbent, which ensures even coverage of disinfectant or IPA.

  • Single-use sealed polyester
  • Provide a low level of particulates which is essential for use in product contact areas
  • Very absorbent, ensuring good even coverage of disinfectant or IPA
  • Easy grab edge on the cleaning pad ensures the pad fits tightly on the mop frame
  • Sterile cleaning pads are presaturated with 70% IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Cleaning Pad
Length (English) 7.5 in.
Length (Metric) 19 cm
Width (English) 2.8 in.
Width (Metric) 7 cm
Material Quilted Polyester
Autoclavable Not Autoclavable
Disposable Single-use
Dimensions (L x W) 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm)
For Use With (Equipment) Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Packaging Quantity 4/Bag, 15 Bags/Cs.
Sterility Non-sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt