missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Thermowell™ GOLD Polypropylene PCR Tubes
Shop All Corning Products

Click to view available options
Color:
Assorted
Clear
Closure Type:
Domed Cap
Flat Cap
Volume (Metric):
0.2 mL
0.5 mL
Unit Size:
Pack of 1000
Beschreibung
Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | RNase, DNase-free |
| Closure Color | Clear |
| Color | Clear |
| Volume (Metric) | 0.5 mL |
| Quantity | 500/Pk. |
| Closure Material | Polypropylene |
| For Use With (Equipment) | Heat blocks to optimize heat transfer |
| Shape | Flat |
| Sterility | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur