missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Cover Glasses for Microscope Slides

Manufactued from hydrolytic class 1 pure clear borosilicate glass for excellent chemical resistance.

Brand:  BRAND™ 470060

117.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 15222469

  • 155.00 € / Pack of 2000
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Thickness between 0.13 and 0.17mm
  • Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5
  • Fully automated production guarantees ready-for-use quality: clean, dust and grease-free, distortion-free
  • Flatness within ± 3μm
  • Pack quantity for square shape is 2000 (10 boxes of 200); pack quantity for rectangular shape is 1000 (10 boxes of 100)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Square
#1 (0.13 to 0.16 mm)
2000 (10 Boxes of 200)
Borosilicate Glass
24 x 24 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt