missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE or Glass Stir Bars
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (Metric):
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Pack of 5
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Color | White |
| Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| For Use With (Equipment) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Coating | PTFE |
| Diameter (Metric) | 8 mm |
| Length (Metric) | 13 mm |
| Quantity | 10/Pk. |
| Shape | Cylinder |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur