missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Desiccator with Glass Knob
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Height (Metric):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diameter (Metric) Inner:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diameter (Metric) Outer:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 13 130, DIN 12 491 |
| Material | Simax Borosilicate Glass 3.3 |
| Product Type | Desiccator |
| Includes | Glass knob |
| Height (Metric) | 438 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 285 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 380 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur