missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, KCl window, 9.5mm aperture

Product Code. 15416575
Click to view available options
Quantity:
25 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pack of 25
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15416575

Marca: Thermo Scientific™ 043934.KM

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Size: 5 x 10cm
  • KCl window
  • 9.5mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Description Disposable IR Cards
Quantity 25 Pk.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato