missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE

Product Code. 17768237 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
12 in. x 10 in.
12 x 8 in.
14 in. x 8 in.
16 in. x 6 in.
18 in. x 12 in.
20 in. x 10 in.
20 in. x 20 in.
22 in. x 14 in.
22 in. x 30 in.
22 in. x 6 in.
24 in. x 18 in.
25 in. x 10 in.
25 in. x 5 in.
28 in. x 14 in.
28 in. x 26 in.
28 in. x 48 in.
30 in. x 18 in.
30 in. x 8 in.
32 in. x 12 in.
32 in. x 20 in.
34 in. x 34 in.
34 in. x 6 in.
36 in. x 16 in.
36 in. x 3 in.
37 in. x 25 in.
40 in. x 18 in.
40 in. x 34 in.
44 in. x 16 in.
44 in. x 24 in.
68 in. x 18 in.
8 in. x 6 in.
9 in. x 8 in.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17768237

missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB12X18

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.

  • Designed for steam sterilization of pharmaceutical production equipment and components
  • 1073B Tyvek™ construction allows for optimal steam penetration during sterilization
  • Excellent impact resistance
  • Consistently strong factory seals
  • Exceptional microbial barrier
  • Resists tearing and punctures from sharp corners and heavy machine parts
  • Processed and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Lot traceable

Specifica

Autoclavable Autoclavable
Capacity (English) Application Dependent
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Closure Type Heat Seal
Color White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam Sterilization
For Use With (Equipment) Pharmaceutical Equipment Change Parts/Components (Stoppers, Seals, etc.)
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Moisture Vapor Transmission Rate 1615 g/m2/24 hr
No. per Case 100/Cs.
Sterilization Method Steam
Dimensions (L x W) 18 in. x 12 in.
Length (English) 18 in.
Length (Metric) 45.7 cm
Width (English) 12 in.
Width (Metric) 30.5 cm
Product Type Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato