missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ S-4-104 Rotor Adapters

Product Code. p-4501295 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Capacity:
1 x 250 mL Tubes
1 x 500 mL Bottle
14 x 15 mL Conical Tubes
14 x 5 mL Conical Tubes
20 x 5.5/12 mL Tubes
23 x 2.6/8 mL Tubes
23 x 7/17 mL Tubes
4 x 750 mL Wide-mouth Bottles
5 x 50 mL Conical Tubes
50 x 1.5/2 mL Tubes
7 x 50 mL Conical Tubes
Packungsgröße:
1 set
Pack of 2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13256619

Marke: Eppendorf™ 5825732006

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

2 piece set

Available in a wide range of configurations to suit a variety of applications.

  • For use with Centrifuge 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Rotor Adapter
Capacity 5 x 50 mL Conical Tubes
For Use With (Equipment) S-4-104 rotor for 5810/5810R centrifuge
No. per Pack 2 Pack
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt