missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Disposable Borosilicate Glass Tubes with Polypropylene Screw Cap
Click to view available options
Length (Metric):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (Metric):
13 mm
16 mm
20 mm
Quantity:
1000 Pack
250/Tray
500/Tray
Tamaño de la unidad:
Pack of 1000
Pack of 500
Descripción
Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
- Natural linerless polypropylene screw cap
- With marking spot
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing, and crossmatching procedures
Información de órdenes
Packed in trays of 250 or 500
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Disposable | Single-use |
| For Use With | Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes |
| Label Type | Marking Spot |
| Packaging | Tray |
| Quantity | 250/Tray |
| Sterility | Non-sterile |
| Diameter (Metric) | 20 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido