missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Reusable Test Tubes with Rubber-Lined Screw Caps

Artikelnummer. 16488053 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric):
25 mm
Packungsgröße:
Pack of 36

Artikelnummer. 16488053

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

25 x 150mm

Black phenolic cap with inert rubber liner

  • White marking spot
  • GPI Thread Closure 24-410

Spezifikation

Certifications/Compliance ASTM E982, Type VI, Class A
Closure Material Phenolic
Capacity (Metric) 50 mL
Length (Metric) 150 mm
Material Borosilicate Glass
Label Type Marking Spot
Liner Material Rubber
Thread Size 24-410
Sterility Non-sterile
Diameter (Metric) 25 mm
Closure Type Screw Cap
Product Type Reusable Culture Tube
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt