missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Multipurpose Specimen Storage Containers

Product Code. 12069967 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Closure Material:
LDPE
Polypropylene
Color:
Translucent
White
Shape:
Short, Wide
Tall, Thin
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 300
Pack of 50

Product Code. 12069967

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Inert to most chemicals including formaldehyde, weak acids and all bases

Fisherbrand™ Multipurpose Specimen Containers are designed for collection, transport, and storage of liquid and dry specimens and samples; nonsterile. Inert to most chemicals including formaldehyde, weak acids and all bases.

  • Resist freezing and boiling
  • Stackable for compact storage
  • Select containers are autoclavable (see ordering table); lids are not autoclavable

  1. Short/wide style
  2. Tall/thin style
  3. Graduated

Especificaciones

Product Type Specimen Container
Material HDPE
Shape Tall, Thin
Capacity (English) 86.0 oz.
Capacity (Metric) 2500 mL
Closure Material LDPE
Color White
Diameter (Metric) 14.8 cm
Height (English) 7.52 in.
Height (Metric) 19.11 cm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado