missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Polymethylpentene Graduated Cylinders
GREENER_CHOICE

Product Code. p-3218945 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduations:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 18
Pack of 4
Pack of 6
Pack of 8

Product Code. 11947874

Only null left
Add to basket
Add to basket

Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C

Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C

  • Transparent cylinders with large molded-in graduations
  • Easy to read
  • Large rounded bases ribbed for reinforcement and stability
  • Generous pour spout; 10mL size has a conical top for easier filling and pouring
  • Non-wetting
  • Chemical, heat and impact resistant
  • Window-clear

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity (Metric) 2000 mL
Material PMP
Calibration To Contain, To Deliver
Graduations 20 mL
Autoclavable Autoclavable
Subdivision 20mL
Base Type Circular
Type Graduated Cylinder
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt