missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Reusable Polyethylene Dippers

Product Code. 16572440 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric) Handle:
1.8 m
Length (English) Handle:
6 ft.
Förpackningsstorlek:
Each

Produktkod. 16572440

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

500mL beakers with long handles for removing samples from large tanks.

  • Lightweight, durable polyethylene
  • Graduated beaker features dual pouring spouts for easy left- or right-handed operation
  • Handle has an “easy-grip” end for secure handling under adverse conditions

Beställningsinfo

Additional dipper sizes available. To order, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.

Specifikationer

Product Type Dipper
Material HDPE
Capacity (Metric) 500 mL
For Use With (Application) For removing samples from large tanks
Dimensions (L x W x H) 78.5 x 5 x 4.25 in. (199.4 x 12.7 x 10.79 cm)
Height (English) 4.25 in.
Height (Metric) 10.79 cm
Length (English) 78.5 in.
Length (English) Handle 6 ft.
Length (Metric) 199.4 cm
Length (Metric) Handle 1.8 m
Width (English) 5 in.
Width (Metric) 12.7 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.