missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Descripción
Weighing dish and sample transfer funnel in one.
- Borosilicate glass funnels with tapered pouring necks aid microtransfer of solids and liquids
- No rocking or moving while weighing—flat bottom keeps funnel steady while on balance
- Use in temperatures to 454°C (849°F)
Especificaciones
25mm | |
Borosilicate Glass | |
Used for microtransfer of solids and liquids | |
454°C |
10.25mm (OD); 8.12mm (ID) | |
55 mm | |
849°F | |
Weighing Funnel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fisherbrand™ Weighing Funnels > Dia.x L: 25 x 55mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido