missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gadolinium for AAS 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Shop All Fisher Chemical Products

Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Packaging:
Bottle
Unit Size:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
| Packaging | Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Concentration | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Type | Flame Single-element Standard Solution |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Quantity | 100 mL |
| Chemical Name or Material | Gadolinium |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu