missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cover for Precision™ Water Baths

Code produit. 15365887 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Gable Cover
Large Gassing Hood
Small Gassing Hood
Material:
Polycarbonate
Stainless Steel
For Use With (Equipment):
Precision 10L Water Baths
Precision 15L Shaking Water Baths
Precision 20L and 28L Water Baths
Precision 2L Water Bath
Precision 2L and 5L Water Baths
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15365887

Marque: Thermo Scientific™ TSGPACL10

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Complement your water baths with a gassing hood, gable cover, designed to fit large flasks, or concentric ring cover for steaming.

Gassing Hoods
  • Permit control over the atmosphere surrounding the sample
  • Improve temperature uniformity and reduce energy consumption
  • Polished stainless steel with plastic gas fitting
  • Each bath will accommodate 1 large hood or 2 small hoods
Gable Covers
  • Enhanced hinged design supports open lid configuration and easy lid removal
  • Accommodate taller labware with extended height
  • Polycarbonate and stainless steel models available
  • Warranty varies by country, please contact us for details

Garantie

1 year

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacity (Metric) 10 L
For Use With (Equipment) Precision 10L Water Baths
Type Gable Cover
Material Polycarbonate
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis