missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System
Differentiates tip models with color-coded racks and indicates the compatible Gilson pipet models. Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System is available in autoclavable and sterilized versions.
Marque: Gilson™ F167101
39.33 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21693" to get your promotional price.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Color-coded racks to differentiate tip models and indicate the compatible Gilson™ pipet models
- Available in autoclavable and sterilized versions
- Fits Universal Reload box (Cat. No. F167100G, available separately)
- Sterilized Tower Pack is individually wrapped in medical device-quality plastic to help protect tips from contamination
Spécification
0.1 to 10 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
10.7 cm | |
Tower Pack™ Pipet Refill System | |
Single-use | |
Polypropylene |
Non-filtered | |
Clear | |
4.21 in. | |
Blister Refill | |
Red | |
D10 0.1 to 10μL 30mm L Pipetman™ Diamond™ pipet tips |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu