missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Glass Fiber Extraction Thimbles
GREENER_CHOICE

Product Code. 30052905 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Length (Metric):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Wall Thickness:
1.2 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
Unit Size:
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Produktkod. 30052905

Brand: Sartorius FT1204033094

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.

  • Composed of high-purity glass fiber for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Glass fiber thimbles offer remarkable resistance to high temperatures
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Diameter (Metric) Inside 33 mm
Material Glass Fibers
Wall Thickness 1.5 mm
Grade G400
Length (Metric) 94 mm
Product Type Extraction Thimbles
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.