missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resch Glas™ Glass Rolled Rim Vials

Product Code. 10202901
Click to view available options
Volume (Metric):
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
100 mL
Height (Metric):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (Metric) Outer:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 250
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10202901

missing translation for 'mfr': Resch Glas™ 9400235

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.

  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile

Specifikationer

Closure Color Natural
Description Rolled rim glass vials with snap-on lid
Diameter (English) Outer 0.9 in.
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 24 mm
Material Soda Lime Glass
Sterility Non-sterile
Volume (Metric) 15 mL
For Use With (Application) A variety of laboratory applications
Height (English) 2.1 in.
Material (Seal) Polyethylene
Neck Style Rolled Rim
Volume (English) 0.5 oz.
Closure Material Polyethylene
Closure Type Snap Cap
Height (Metric) 53 mm
Quantity 200 Pk.
Type Rolled Rim Vial
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.