missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resch Glas™ Glass Rolled Rim Vials

Code produit. 10252801
Click to view available options
Volume (Metric):
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
100 mL
Height (Metric):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (Metric) Outer:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Conditionnement:
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10252801

Marque: Resch Glas™ 9400220

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.

  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile

Spécification

Closure Color Natural
Description Rolled rim glass vials with snap-on lid
Diameter (English) Outer 0.8 in.
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 21 mm
Material Soda Lime Glass
Sterility Non-sterile
Volume (Metric) 10 mL
For Use With (Application) A variety of laboratory applications
Height (English) 2 in.
Material (Seal) Polyethylene
Neck Style Rolled Rim
Volume (English) 0.3 oz.
Closure Material Polyethylene
Closure Type Snap Cap
Height (Metric) 51 mm
Quantity 200 Pk.
Type Rolled Rim Vial
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis