missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CBS Scientific Gradient Markers
Click to view available options
Volume (Metric):
50 mL
250 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Gradient flow is controlled by a PTFE-coated valve centered between the two chambers
- The outflow channel is fitted with a male luer adapter which can be used with any needle or luer valve
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Electrophoresis |
| Type | Gradient Marker |
| Volume (English) | 1.69 oz. |
| Volume (Metric) | 50 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur