missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ HACCP Polyethylene Cutting Boards

Product Code. 12631915
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
610 x 460 x 25 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12631915

Brand: Bochem™ 12616

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifica

Color White
Material Polyethylene
Dimensions (L x W x H) 610 x 460 x 25 mm
Length (Metric) 610 mm
Width (Metric) 460 mm
Height (Metric) 25 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato