missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H300)
GREENER_CHOICE

Product Code. 30274726 Shop All Halyard Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Conditionnement:
Pack of 100
Pack of 250
Pack of 300
Pack of 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30274726

Marque: O&M 10824

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.

  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Meets NFPA Class 1
Color Blue
For Use With (Equipment) Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.)
Material SMS Fabric (H300)
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Dimensions (L x W) 60 x 60 cm (24 x 24 in.)
Length (English) 24 in.
Length (Metric) 60 cm
Width (English) 24 in.
Width (Metric) 60 cm
Product Type Sterilization Wrap
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis