missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Small Hub Removable Needles (2.5 - 100μL Syringes)

Product Code. 10225142
Click to view available options
Needle Gauge:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Needle Point Style:
Blunt
Cone
Sharp, Bevel, Curved
Diameter (English) Inner:
0.004 in.
0.005 in.
0.0051 in.
0.0059 in.
0.0063 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.016 in.
Diameter (English) Outer:
0.008 in.
0.0094 in.
0.01 in.
0.012 in.
0.014 in.
0.016 in.
0.018 in.
0.019 in.
0.028 in.
Förpackningsstorlek
Pack of 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10225142

missing translation for 'mfr': Hamilton™ 776801

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Can be used with removable (RN)-style syringes that are 100μL and smaller.

  • Standard needle length is 51mm (2 in.)
  • Custom gauges, lengths and point styles are available

Specifikationer

Autoclavable Autoclavable
Material Stainless Steel (Hub)
Needle Gauge 26s G
Diameter (English) Inner 0.0051 in.
Diameter (English) Outer 0.018 in.
Diameter (Metric) Inner 0.13 mm
Diameter (Metric) Outer 0.47 mm
For Use With (Application) Minimises risk of needle clogging
Length (English) Needle 2 in.
Product Type Replacement Syringe Needle
Needle Point Style Blunt
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.