missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Hardening Furnace

Product Code. 17318039 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Controller Type:
B500
C540
Temperature Control:
Minutes to Max Temp: 105
Minutes to Max Temp: 120
Minutes to Max Temp: 180
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17318039

Brand: Nabertherm™ N06H1NKNE

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

The chamber furnaces are a perfect fit to withstand harsh use in the laboratory, e.g. when heat-treating metals, robust insulation with light refractory bricks is necessary. The furnaces can be extended with a variety of accessories.

  • Max Temperature: 1280°C

Specifications

Controller Type B500
Capacity (Metric) 60 L
Temperature (Metric) 1280°C
Type Hardening Furnace
Temperature Control Minutes to Max Temp: 120
Dimensions (D x W x H) Interior 350 x 750 x 250 mm
Dimensions (L x W x H) Exterior 1040 x 1500 x 1340 mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt