missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ HDPE Scoops

Product Code. 10049890 Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
1000 mL
Length (Metric):
350 mm
400 mm
Unit Size:
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10049890

Brand: Brand™ 139040

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Scoop powdered and granular material with ease. BRAND™ HDPE Scoops provide sturdy handling with durable polyethylene.

  • Manufactured from HDPE
  • Natural colored
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Capacity (Metric) 1000 mL
Color Natural
Product Type Scoop
Material HDPE
Length (Metric) 400 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato