missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Hydrometer Jar

Product Code. 17806523
Click to view available options
Capacity (English):
17 fl. oz.
20.3 fl. oz.
3.4 fl. oz.
34 fl. oz.
8.5 fl. oz.
Height (English):
7.3 in.
11 in.
14 in.
15.4 in.
16 in.
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17806523

Brand: VEE GEE 21050100

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.

  • The capacity varies depending on the model.

Especificaciones

Base Type Flat Circular
Capacity (English) 3.4 fl. oz.
Height (English) 7.3 in.
Height (Metric) 18.5 cm
Type Hydrometer Jar
Diameter (Metric) 6.35 cm
Capacity (Metric) 100 mL
Material Borosilicate glass
Disposable Reusable
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado