missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 pairs
Descrizione
- Patented Ansell Grip Technology™.
- Microscopic channels in the glove coating guide away the oil for secure glove-to-surface contact.
- Knitted construction
- Nylon liner
- Nitrile coating
- Palm-coated finish
- Knitwrist cuff
- Blue color
Specifica
Specifica
| Back Material | Nitrile |
| Certifications/Compliance | ANSI, EN 388 : 3131 |
| Cuff Material | Nitrile |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Green |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Mediumweight Gloves |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto