missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders

Product Code. p-155723
Click to view available options
Capacity:
0.13 oz., 4mL
0.33 oz., 10mL
1.01 oz., 30mL
Graduations:
0.5 to 4mL
1 to 9mL
2 to 25mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10604393

Brand: DWK Life Sciences 8855100020

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

With serrated PTFE pestle and graduated tube

  • Radial serrations on the lower portion of PTFE pestle deliver homogenate into cylindrical portion of tube
  • Stainless-steel pestle shaft
  • Graduations fused into the glass tube
  • Tubes and pestles are interchangeable

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Size 20
Diameter (English) Shaft 0.15 in.
Diameter (Metric) Shaft 4mm
Capacity (English) 0.13 oz.
Capacity (Metric) 4 mL
Product Type Pestle and Graduated Tube
Graduations 0.5 to 4mL
Length (English) Pestle 8.46 in.
Length (Metric) Pestle 215mm
Length (English) Tube 4.9 in.
Length (Metric) Tube 125mm
Capacity 0.13 oz., 4mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt